Machos de roscar manuales
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de roscar manuales
0K686615
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
Völkel Machos de roscar manual DIN 2181 HSS-E 14X1.5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0K686615
D (mm)
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
D (mm)
M12
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
9
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Hand Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0K686615
EAN
8715494566735
UBB
500512998450
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
56356-2