text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual DIN 2181 HSS-E 12X1.5


Artículo No. 7A204219
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Rosca de paso (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 7
Marca Völkel
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. 7A204219
EAN 8715494566698
UBB 500512998294
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr 56348-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.