text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machos de roscar manual DIN 352 HSS-G M20


Artículo No. 7Q932995
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 40
Longitud total (mm) 95
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 40
Rosca de paso (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 40
Longitud total (mm) 95
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 40
Rosca de paso (mm) 2.5
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 12
Marca Völkel
Type Finisher Hand Tap for Blind Holes

Números de artículo

Artículo No. 7Q932995
UBB 500690907075
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 27366-3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.