Machos de máquina
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Roscar
Machos de máquina
5B749365
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
Völkel Macho de roscar de máquina N/A HSS-G NPT 3/4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5B749365
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
33
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
NPT
Longitud de corte (mm)
33
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
33
Longitud total (mm)
100
Diámetro del eje (mm)
20
Tipo de rosca
NPT
Longitud de corte (mm)
33
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
14
Llave cuadrada (mm)
16
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5B749365
EAN
4022835635222
UBB
500691046725
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
63522