Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2K961384
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
Völkel Macho de roscar de máquina N/A HSS-G NPT 1/8
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2K961384
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
NPT
Longitud de corte (mm)
19
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
19
Longitud total (mm)
65
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
NPT
Longitud de corte (mm)
19
Material de corte
Otro
Rosca por pulgada
27
Llave cuadrada (mm)
5.5
Tamaño de rosca (pulgadas)
1/8 de pulgada
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2K961384
EAN
4022835635123
UBB
500691045990
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
63512