text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina N/A HSS-G NPT 1/4


Artículo No. 0U082162
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca NPT
Longitud de corte (mm) 25
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 25
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 11
Tipo de rosca NPT
Longitud de corte (mm) 25
Material de corte Otro
Rosca por pulgada 18
Llave cuadrada (mm) 9
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/4 pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 0U082162
EAN 4022835635147
UBB 500691046154
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 63514
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.