Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0U601423
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
Völkel Macho de roscar de máquina N/A HSS-G 20X4 left
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0U601423
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
124
Longitud total (mm)
200
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
124
Rosca de paso (mm)
4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
124
Longitud total (mm)
200
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
124
Rosca de paso (mm)
4
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
11
Rosca a izquierdas
Sí
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0U601423
EAN
8715494564755
UBB
500513390392
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
79136-L