Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9J607000
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
Völkel Macho de roscar de máquina N/A HSS-G 12X3 left
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9J607000
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
111
Longitud total (mm)
165
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
111
Rosca de paso (mm)
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
111
Longitud total (mm)
165
Diámetro del eje (mm)
8
Tipo de rosca
Otro
Longitud de corte (mm)
111
Rosca de paso (mm)
3
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
6.2
Rosca a izquierdas
Sí
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9J607000
EAN
8715494564700
UBB
500513389816
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
79116-L