Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6O803951
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
Völkel Macho de roscar de máquina N/A HSS-E UNF NO.10
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6O803951
D (mm)
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
17
Longitud total (mm)
61
Diámetro del eje (mm)
5.5
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
17
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
D (mm)
10
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
17
Longitud total (mm)
61
Diámetro del eje (mm)
5.5
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
17
Tamaño de rosca
10
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
35
Rosca por pulgada
32
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Ninguno
Llave cuadrada (mm)
4.5
Rosca a izquierdas
No
Basic material
HSS-E
Marca
Völkel
Tamaño
4.5
Escala de apriete
17
Largura total
61
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6O803951
EAN
4022835937593
UBB
500691380926
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
93759