Machos de máquina
Todas las categorías
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Curățenie & Igienă
Echipamente de sudură, lipire și gaz
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule așchietoare
Scule de mână
Unelte pneumatice
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas
Roscar
Machos de máquina
3V418577
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
Völkel Macho de roscar de máquina N/A HSS-E UNF 7/8
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3V418577
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
38
Longitud total (mm)
115
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
38
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
14
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
38
Longitud total (mm)
115
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
38
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
14
Llave cuadrada (mm)
13
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3V418577
EAN
4022835937746
UBB
500691383573
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
93774