Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0N959028
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
Völkel Macho de roscar de máquina N/A HSS-E UNF 3/8
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0N959028
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
75
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
25
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
24
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
25
Longitud total (mm)
75
Tipo de rosca
UNF
Longitud de corte (mm)
25
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
24
Llave cuadrada (mm)
5.5
Tamaño de rosca (pulgadas)
3/8 de pulgada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0N959028
EAN
4022835937661
UBB
500691382336
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
93766