text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina N/A HSS-E UNF 1/4


Artículo No. 5Z815385
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 62
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 20
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 28
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 62
Tipo de rosca UNF
Longitud de corte (mm) 20
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 28
Llave cuadrada (mm) 4.5
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/4 pulgada
Marca Völkel
Código de producto 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5Z815385
EAN 4022835937647
UBB 500691381916
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 93764
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.