text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina N/A HSS-E UNC NO.8


Artículo No. 0F559039
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 14
Longitud total (mm) 53
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 14
Tamaño de rosca 8
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 14
Longitud total (mm) 53
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 14
Tamaño de rosca 8
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 32
Llave cuadrada (mm) 4
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 0F559039
EAN 4022835937081
UBB 500691376981
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 93708
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.