text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina N/A HSS-E UNC NO.12


Artículo No. 5V770706
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 17
Longitud total (mm) 61
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 17
Tamaño de rosca 12
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 17
Longitud total (mm) 61
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 17
Tamaño de rosca 12
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 24
Llave cuadrada (mm) 4.5
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5V770706
EAN 4022835937104
UBB 500691377302
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 93710
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.