Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8T721989
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
Völkel Macho de roscar de máquina N/A HSS-E UNC 5/16
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8T721989
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
23
Longitud total (mm)
70
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
23
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
18
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
23
Longitud total (mm)
70
Tipo de rosca
UNC
Longitud de corte (mm)
23
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
18
Llave cuadrada (mm)
5
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8T721989
EAN
4022835937159
UBB
500691378391
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
93715