text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina N/A HSS-E UNC 1


Artículo No. 3G319828
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 126
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 45
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 8
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 126
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 45
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 8
Llave cuadrada (mm) 15
Tamaño de rosca (pulgadas) 1 pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 3G319828
EAN 4022835937265
UBB 500691379951
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 93726
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.