text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina N/A HSS-E UNC 1/2


Artículo No. 4Q973908
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 85
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 30
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 13
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 85
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 30
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 13
Llave cuadrada (mm) 7
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/2 pulgada
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 4Q973908
EAN 4022835937180
UBB 500691378961
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 93718
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.