Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4C958048
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
Völkel Macho de roscar de máquina N/A HSS-E M8X1,25
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4C958048
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
70
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
30
Rosca de paso (mm)
1.25
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
70
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
30
Rosca de paso (mm)
1.25
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
5
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4C958048
EAN
4022835907466
UBB
500691307507
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
90746