text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina N/A HSS-E M4X0,7


Artikelnummer 5M740297
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 52
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 20
Rosca de paso (mm) 0.7
Material de corte HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 52
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 20
Rosca de paso (mm) 0.7
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 4
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5M740297
EAN 4022835907268
UBB 500691306517
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 90726
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.