text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina N/A HSS-E M27X1,5


Artículo No. 0W288827
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 95
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 45
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 45
Longitud total (mm) 95
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 45
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 15
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 0W288827
EAN 4022835917069
UBB 500691347115
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 91706
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.