text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina N/A HSS-E M22X2,5


Artículo No. 6L729881
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 55
Longitud total (mm) 115
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 55
Rosca de paso (mm) 2.5
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 55
Longitud total (mm) 115
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 55
Rosca de paso (mm) 2.5
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 13
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 6L729881
EAN 4022835907909
UBB 500691312127
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 90790
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.