text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina N/A HSS-E M20


Artículo No. 8M537133
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 34
Longitud total (mm) 140
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 34
Rosca de paso (mm) 2.5
Adecuado para acero inoxidable
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 34
Longitud total (mm) 140
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 34
Rosca de paso (mm) 2.5
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 12
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 8M537133
EAN 4022835354666
UBB 500690978845
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 35466
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.