Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0L057268
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
Völkel Macho de roscar de máquina N/A HSS-E M16X1,5
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0L057268
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
45
Longitud total (mm)
95
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
45
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
45
Longitud total (mm)
95
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
45
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
10
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0L057268
EAN
4022835907749
UBB
500691310550
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
90774