text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Völkel Macho de roscar de máquina N/A HSS-E M14X1,5


Artículo No. 2K056104
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 42
Longitud total (mm) 88
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 42
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 42
Longitud total (mm) 88
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 42
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Llave cuadrada (mm) 8
Marca Völkel

Números de artículo

Artículo No. 2K056104
EAN 4022835907688
UBB 500691309743
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 90768
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.