text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina N/A HSS-E M14


Artículo No. 7J753612
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 110
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 30
Rosca de paso (mm) 2
Adecuado para acero inoxidable
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 110
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 30
Rosca de paso (mm) 2
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 9
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 7J753612
EAN 4022835354543
UBB 500690977698
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 35454
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.