Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6R467760
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
Völkel Macho de roscar de máquina N/A HSS-E M12X1,25
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6R467760
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
38
Longitud total (mm)
82
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
38
Rosca de paso (mm)
1.25
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
38
Longitud total (mm)
82
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
38
Rosca de paso (mm)
1.25
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
6.5
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6R467760
EAN
4022835907633
UBB
500691309172
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
90763