Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6H182133
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
Völkel Macho de roscar de máquina N/A HSS-E M10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6H182133
Modelo
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
31
Longitud total (mm)
106
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
31
Rosca de paso (mm)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Modelo
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
31
Longitud total (mm)
106
Diámetro del eje (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
31
Rosca de paso (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Llave cuadrada (mm)
8
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6H182133
EAN
4022835370468
UBB
500690991616
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
37046