text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A UNC NO.8


Artículo No. 1Z960209
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 52
Diámetro del eje (mm) 5
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 13
Tamaño de rosca 8
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 13
Longitud total (mm) 52
Diámetro del eje (mm) 5
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 13
Tamaño de rosca 8
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 32
Llave cuadrada (mm) 4
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 1Z960209
EAN 4022835935087
UBB 500691369978
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 93508
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.