text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A UNC 1/4

Artículo No. 5Z434156
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 62
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 20
Material de corte HSS-E

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 62
Diámetro del eje (mm) 6
Tipo de rosca UNC
Longitud de corte (mm) 20
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 20
Llave cuadrada (mm) 4.5
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/4 pulgada
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 5Z434156
EAN 4022835935148
UBB 500691370521
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 93514
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.