Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4L639596
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSSE-PM M8
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4L639596
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
14
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6.2
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
14
Rosca de paso (mm)
1.25
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
14
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6.2
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
14
Rosca de paso (mm)
1.25
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
Otro
Identificación del anillo de color
Verde
Llave cuadrada (mm)
5
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4L639596
EAN
4022835911616
UBB
500691319569
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
91161