text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M8X1


Artículo No. 0B891425
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6.2
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 20
Rosca de paso (mm) 1
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6.2
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 20
Rosca de paso (mm) 1
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 5
Marca Völkel
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 0B891425
EAN 4022835913313
UBB 500691330939
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 91331
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.