text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M8X1,25


Artículo No. 3G152481
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6.2
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 20
Rosca de paso (mm) 1.25
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 6.2
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 20
Rosca de paso (mm) 1.25
Material de corte HSS-E
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 5
Marca Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Números de artículo

Artículo No. 3G152481
EAN 4022835916130
UBB 500691343312
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 91613
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.