Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0X834589
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M6X1,0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0X834589
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
10
Longitud total (mm)
62
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
10
Rosca de paso (mm)
1
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
10
Longitud total (mm)
62
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
10
Rosca de paso (mm)
1
Material de corte
HSS-E
Identificación del anillo de color
Verde
Llave cuadrada (mm)
0.45
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0X834589
EAN
4022835918110
UBB
500691349350
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
91811