Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6L520181
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M4
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6L520181
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
52
Diámetro del eje (mm)
5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
11
Rosca de paso (mm)
0.7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
11
Longitud total (mm)
52
Diámetro del eje (mm)
5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
11
Rosca de paso (mm)
0.7
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Identificación del anillo de color
Blanco
Llave cuadrada (mm)
4
Marca
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6L520181
EAN
4022835912071
UBB
500691320799
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
91207