Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8P404558
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M3
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8P404558
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
6
Longitud total (mm)
46
Diámetro del eje (mm)
4
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
6
Rosca de paso (mm)
0.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
6
Longitud total (mm)
46
Diámetro del eje (mm)
4
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
6
Rosca de paso (mm)
0.5
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Identificación del anillo de color
Azul
Llave cuadrada (mm)
3.2
Marca
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8P404558
EAN
4022835913559
UBB
500691333172
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
91355