text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M20X2,5


Artículo No. 3O125683
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 105
Diámetro del eje (mm) 15
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 32
Rosca de paso (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 105
Diámetro del eje (mm) 15
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 32
Rosca de paso (mm) 2.5
Material de corte HSS-E
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 12
Marca Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Números de artículo

Artículo No. 3O125683
EAN 4022835916253
UBB 500691345705
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 91625
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.