Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5I289594
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M16X1
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5I289594
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
95
Diámetro del eje (mm)
12.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
30
Rosca de paso (mm)
1
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
95
Diámetro del eje (mm)
12.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
30
Rosca de paso (mm)
1
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Identificación del anillo de color
Blanco
Llave cuadrada (mm)
10
Marca
VÖLKEL
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5I289594
EAN
4022835912415
UBB
500691324593
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
91241