text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M16X1,5


Artículo No. 2W804546
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 95
Diámetro del eje (mm) 12.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Rosca de paso (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 95
Diámetro del eje (mm) 12.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 10
Marca Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Números de artículo

Artículo No. 2W804546
EAN 4022835918226
UBB 500691351554
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 91822
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.