Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9B363257
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M14X2,0
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9B363257
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
28
Longitud total (mm)
88
Diámetro del eje (mm)
10.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
28
Rosca de paso (mm)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
28
Longitud total (mm)
88
Diámetro del eje (mm)
10.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
28
Rosca de paso (mm)
2
Material de corte
HSS-E
Identificación del anillo de color
Verde
Llave cuadrada (mm)
8
Marca
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9B363257
EAN
4022835916192
UBB
500691344559
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
91619