text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M14X1,5


Artículo No. 3E525623
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 88
Diámetro del eje (mm) 10.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 28
Rosca de paso (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 28
Longitud total (mm) 88
Diámetro del eje (mm) 10.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 28
Rosca de paso (mm) 1.5
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Identificación del anillo de color Azul
Llave cuadrada (mm) 8
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 3E525623
EAN 4022835913382
UBB 500691332349
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 91338
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.