Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0B446963
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M14X1,25
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0B446963
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
28
Longitud total (mm)
88
Diámetro del eje (mm)
10.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
28
Rosca de paso (mm)
1.25
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
28
Longitud total (mm)
88
Diámetro del eje (mm)
10.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
28
Rosca de paso (mm)
1.25
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Identificación del anillo de color
Blanco
Llave cuadrada (mm)
8
Marca
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0B446963
EAN
4022835912392
UBB
500691324189
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
91239