Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1A188743
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M14
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1A188743
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
88
Diámetro del eje (mm)
10.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
20
Rosca de paso (mm)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
20
Longitud total (mm)
88
Diámetro del eje (mm)
10.5
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
20
Rosca de paso (mm)
2
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Identificación del anillo de color
Blanco
Llave cuadrada (mm)
8
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1A188743
EAN
4022835912668
UBB
500691326168
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
91266