text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M12X1,5


Artículo No. 1B159669
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 27
Longitud total (mm) 82
Diámetro del eje (mm) 8.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 27
Rosca de paso (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 27
Longitud total (mm) 82
Diámetro del eje (mm) 8.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 27
Rosca de paso (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Identificación del anillo de color Verde
Llave cuadrada (mm) 6.5
Marca Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Números de artículo

Artículo No. 1B159669
EAN 4022835916901
UBB 500691346794
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 91690
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.