text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M10X1


Artículo No. 8T507373
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 75
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Rosca de paso (mm) 1
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 22
Longitud total (mm) 75
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 22
Rosca de paso (mm) 1
Adecuado para acero inoxidable
Material de corte HSS-E
Identificación del anillo de color Blanco
Llave cuadrada (mm) 5.5
Marca Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Números de artículo

Artículo No. 8T507373
EAN 4022835912347
UBB 500691323199
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 91234
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.