Machos de máquina
Todas las categorías
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Vzduchotechnika
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas
Roscar
Machos de máquina
0D678396
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSSE M10
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0D678396
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
75
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Rosca de paso (mm)
1.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
75
Diámetro del eje (mm)
7
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
22
Rosca de paso (mm)
1.5
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Material de corte
HSS-E
Identificación del anillo de color
Blanco
Llave cuadrada (mm)
5.5
Marca
Völkel
Codigo SA
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0D678396
EAN
4022835912132
UBB
500691321524
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
91213