text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E W 9/16


Artículo No. 6U156594
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 10.5
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 30
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 10.5
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 30
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 12
Llave cuadrada (mm) 8
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 6U156594
EAN 4022835945246
UBB 500691398761
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 94524
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.