text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E W 7/8


Artículo No. 8B115449
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 38
Longitud total (mm) 115
Diámetro del eje (mm) 17
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 38
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 38
Longitud total (mm) 115
Diámetro del eje (mm) 17
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 38
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 9
Llave cuadrada (mm) 13
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 8B115449
EAN 4022835945345
UBB 500691399348
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 94534
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.