Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1M653138
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
Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E W 5/16
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1M653138
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6.1
Tipo de rosca
BSW
Longitud de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6.1
Tipo de rosca
BSW
Longitud de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
18
Llave cuadrada (mm)
5
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1M653138
EAN
4022835945161
UBB
500691397938
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
94516