text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E W 3/4


Artículo No. 8C637179
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 38
Longitud total (mm) 105
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 38
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 38
Longitud total (mm) 105
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 38
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 10
Llave cuadrada (mm) 11
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 8C637179
EAN 4022835945307
UBB 500691399181
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 94530
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.