text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de roscar de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E W 3/16


Para uso general en materiales de buena mecanización hasta 900 N/mm², aceros no aleados y de baja aleación. Para roscar a mano y a máquina.

Artículo No. 2H201921
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 60
Diámetro del eje (mm) 5.5
Tipo de rosca BSW
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 16
Longitud total (mm) 60
Diámetro del eje (mm) 5.5
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 16
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 24
Llave cuadrada (mm) 4.5
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Völkel

Descripción

Para uso general en materiales de buena mecanización hasta 900 N/mm², aceros no aleados y de baja aleación. Para roscar a mano y a máquina.

Números de artículo

Artículo No. 2H201921
EAN 4022835945109
UBB 500691397516
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 94510
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.